Schweißerschutz-Jacke XL

Artikel-Nr.: 091500 XL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Schweißerschutzkleidung
Geschlecht Unisex
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen
Unisex-Größe XL
Produktart Schweißerschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091500 XL
EAN / GTIN 8718564522471
Herstellernummer 44-7300P GR.XL

Beschreibung

Ausführung:

Hitze- und feuerbeständige Kleidung aus langlebigem und geschmeidigem Spalt- Rindleder. Schützt vor Hitze und glühenden Spritzern oder Spänen beim Schweißen, Schleifen oder Brennen. Alle Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5fach KEVLAR® Garn genäht. Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit zwei Schichten Leder verstärkt. Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert.
Schweißerschutzjacke mit Stehkragen zum Schutz vor Schweißspritzern.
  • Doppellederverstärkung an der Frontdruckknopfleiste.
  • Geräumige Lederinnentasche.
  • Flammenhemmender Stoffrücken aus Baumwolle.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 1/A1+A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb