{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | UNIQUE | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 205 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarzblau | |
Konfektionsgröße DE | 52S | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091473 52S | |
EAN / GTIN | 5711074436019 | |
Herstellernummer | 16079-230-010 76C52 |