{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | UNIQUE | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 270 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | kornblau / schwarzblau | |
Konfektionsgröße DE | 46S | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091469 46S | |
EAN / GTIN | 5711074035724 | |
Herstellernummer | 12679-442-11010 76C46 |