Flammschutz-Langarm-Shirt, marineblau, Unisex-Größe: XL

Artikel-Nr.: 091465 XL
Größentabelle

Größentabelle

ROFA In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke ROFA beachten müssen.

Normale Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Schlanke Herrengrößen
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Untersetzte Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Herrengröße
Größe INT Bundumfang cm Ärmellänge cm Schrittlänge cm Kragenweite cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 60% Modacryl; 38% Baumwolle; 2% Spezialfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 220
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Flammschutzkleidung Rofa
Gewebezusammensetzung 60% Modacryl; 38% Baumwolle; 2% Spezialfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 220 g/m2
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe marineblau
Unisex-Größe XL
Produktart Flammschutzshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091465 XL
EAN / GTIN 4046181034812
Herstellernummer 128115-154-XL

Beschreibung

Ausführung:

Atmungsaktives Flammschutz-Langarm-Shirt mit elastischen Bündchen und Polokragen. Hoher Flammschutz und selbstlöschend durch inhärent flammhemmendes Gewebe. Elektrostatisch ableitfähig. Anwendungsbereich: Energieversorger, Gasversorgungsbetriebe, Chemieindustrie, Verkehrsbetriebe, Schiffsbau, Maschinen- und Anlagenbau.

Norm:

  • EN 1149-3/-5.
  • EN 61482-2, Klasse 1.
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb