{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Flammschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 98% Baumwolle; 2% Spezialfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 230 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | marineblau | |
Unisex-Größe | M | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Produktart | Flammschutzhemd |
Artikelnummer | 091453 M | |
EAN / GTIN | 7330509659960 | |
Herstellernummer | 322615048900M |