Multinorm-Bundhose Bizflame™, grau / blau, Inch-Größe: 46

Artikel-Nr.: 091447 46
Neuheit
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inch-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 80% Baumwolle; 19% Polyester; 1% Carbonfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 340
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: Industriewäsche geeignet; 60 °C Schonwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 80% Baumwolle; 19% Polyester; 1% Carbonfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 340 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen Industriewäsche geeignet; 60 °C Schonwäsche
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe grau / blau
Konfektionsgröße Inch 46
Norm EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091447 46
EAN / GTIN 5036108308385

Beschreibung

Ausführung:

Die Portwest Bizflame™ Industry Kollektion wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Das spezielle Gewebe schützt vor Strahlungs- und Kontakthitze sowie vor geschmolzenen Metallspritzern. Die Modelle dieser Reihe sind metallfrei, wodurch das Risiko statischer Elektrizität und die Gefahr von Oberflächenbeschädigungen minimiert werden. Die aufgenähten und flammhemmenden Reflexbänder gewährleisten eine erhöhte Sichtbarkeit. Darüber hinaus ist das Material robust und industriewäschegeeignet. Sehr farb- und formstabil.
Die robuste Bundhose im zweifarbigen Design bietet einen hohen Tragekomfort durch einen seitlich elastischen Bund.
  • Zollstocktasche und sieben weitere Taschen für ausreichend Stauraum.
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten.
  • Verstellbarer Saum für verschiedene Beinlängen.

Norm:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Typ PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb