Schweißer-Kopftuch ONE

Artikel-Nr.: 091439 ONE
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 320
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialgrammatur / Gewebedichte 320 g/m2
Gewebezusammensetzung 100% Baumwolle
Produktart Schweißer-Kopftuch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091439 ONE
EAN / GTIN 4067263476689
Herstellernummer 091439 ONE

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Schweißerkopfschutz aus flammhemmender Baumwolle. Empfohlen zur Anwendung unter der Schweißmaske.
Schweißer-Kopftuch mit integriertem Schweißband für einen angenehmen Sitz und kühlen Tragekomfort.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 + A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb