Damen-Bundhose Industrie Stretch 34

Artikel-Nr.: 091429 34
Rabatt
77.10 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 63% Polyester; 33% Baumwolle; 4% Elastolefin
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 245
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Industrie Stretch
    Geschlecht Damen
    Gewebezusammensetzung 63% Polyester; 33% Baumwolle; 4% Elastolefin
    Materialgrammatur / Gewebedichte 245 g/m2
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet
    Farbe schwarz
    Konfektionsgröße DE 34
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091429 34
    EAN / GTIN 7330509763339
    Herstellernummer 714418329900C34

    Beschreibung

    Ausführung:

    Neue Industriekollektion mit 2-Wege-Stretch-Material für mehr Beweglichkeit und Tragekomfort. Robustes und strapazierfähiges Gewebe, dass sich hervorragend für die Industrieanwendung eignet. Kratzresistent dank verdeckter Knöpfe und Reißverschlüsse. Mit robusten Kunststoffreißverschlüssen. Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797. Farb- und formstabil.
    Bundhose mit elastischem Bund für mehr Tragekomfort.

    Beschreibung:

    Ergonomisch vorgeformte Beine.
    • Reflexstreifen am hinteren Hosenbein.
    • Besonders robust danke 3-fach-Innenbeinnaht.
    • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
    • Innenliegende Tasche mit Reißverschluss.
    • Handy und Maßstab-Innentasche.
    • Beintasche mit Balg und Patte.

    Hinweis:

    Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb