Bundjacke Industrie Stretch S

Artikel-Nr.: 091414 S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 63% Polyester; 33% Baumwolle; 4% Elastolefin
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 245
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Industrie Stretch
    Geschlecht Unisex
    Gewebezusammensetzung 63% Polyester; 33% Baumwolle; 4% Elastolefin
    Materialgrammatur / Gewebedichte 245 g/m2
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet
    Farbe schwarz / dunkelgrau
    Unisex-Größe S
    Produktart Arbeitsjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091414 S
    EAN / GTIN 7330509761496
    Herstellernummer 444418329998S

    Beschreibung

    Ausführung:

    Neue Industriekollektion mit 2-Wege-Stretch-Material für mehr Beweglichkeit und Tragekomfort. Robustes und strapazierfähiges Gewebe, dass sich hervorragend für die Industrieanwendung eignet. Kratzresistent dank verdeckter Knöpfe und Reißverschlüsse. Mit robusten Kunststoffreißverschlüssen. Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797. Farb- und formstabil.
    Bundjacke mit vorgeformten Ärmeln, verstellbarer Taille und Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen. Reflexstreifen an Ärmeln und Rücken sorgen für eine verbesserte Sichtbarkeit.
    • Brusttasche mit Balg und Patte.
    • Stifttasche am Ärmel.
    • Innenliegende Tasche.

    Hinweis:

    Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.
    Bundjacke in Farbkombination marineblau / kornblau unter Nr. 091413.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb