Bundjacke Highline 67

Artikel-Nr.: 091311 67
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 285
  • Kleidung Standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Highline
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 35% Baumwolle; 65% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 285 g/m2
Kleidung Standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe kornblau / marine
Konfektionsgröße DE 67
Größe FR 63
Jacken-Verschluss Reißverschluss
verdeckte Verschlussleiste ja
Ärmelabschluss verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss
Bundabschluss Gummizug im Bund
Dehnfalten im Rücken ja
Anzahl Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss 2
Anzahl Seitentaschen 2
Seitentaschen aufgesetzt
Platzierung Handytasche am linken Ärmel
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091311 67
EAN / GTIN 4030913065786
Herstellernummer 2310 067

Beschreibung

Ausführung:

Frische und moderne Kollektion Highline aus hochwertiger, kratzfreier und einlauffester Gewebemischung in dreifarbiger Optik. Kontrastfarbe aus sehr widerstandsfähigem Canvas-Gewebe. Strapazierfähig durch Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Viele nützliche Details, wie Handy- und Meterstabtasche sowie verstellbarem Bund.
Bundjacke mit Dehnfalte am Rücken und Gummizug im Bund für optimalen Tragekomfort.
  • Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss.
  • Verdeckter Frontreißverschluss.
  • Handytasche am linken Ärmel.
  • Zwei aufgesetzte Seitentaschen.
  • Verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.
Bundjacke in Farbkombination schiefer / schwarz unter Nr. 091312.
Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb