{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NORIT | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schiefer / schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 106 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091301 106 | |
EAN / GTIN | 4030913960470 | |
Herstellernummer | 6401106 |