Heiz-Steppjacke, schwarz, Unisex-Größe: L

Artikel-Nr.: 091236 L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Herstellerbezeichnung M12 HPJBL2-0
Farbe schwarz
Material Polyester
Material Innenfutter Polyester
Unisex-Größe L
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Kälteschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091236 L
EAN / GTIN 4058546403584

Beschreibung

Ausführung:

  • M12™ Heizjacke mit Karbonfaser Heizelementen und Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich.
  • Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah).
  • Slim Design Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 % Polyester Außen- und Innenmaterial).
  • Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen.
  • Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort.
  • Mehrere Heizzonen - 5 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen.
  • Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig.
  • Waschmaschinen- und Trocknergeeignet.
  • Akkucontroller im Lieferumfang.
  • Neues Kapuzendesign.
  • 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus.

Lieferumfang:

Kein Akku und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.
Im Set mit Akku-Pack, Ladegerät und Schlauchtuch erhältlich unter Nr. 091238.

Hinweis:

Bevor die Jacke gelagert wird muss sie abgekühlt und der Akku sowie die Akkuhalterung müssen entfernt sein. Die Karbonfaser-Heizelemente dürfen nicht eingeklemmt sein. Der Akku darf nicht mit Metallgegenständen gelagert werden (Kurzschlussgefahr). Der Akku sowie das Ladegerät dürfen nicht aufgebrochen werden und müssen immer trocken gelagert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb