Ausführung:
Die Kübler Arbeitskleidung InnovatiQ überzeugt vor allem durch die
figurbetonten Kleidungsstücke, welche durch die
kontrastreichen Elemente an der Jacke und den Hosen sehr modern wirkt. Zudem gewährleistet die Kleidung durch die
eingewebten Reflexelemente an Schultern, Oberarmen und Knien eine zusätzliche Sicherheit und schnellere Erkennbarkeit.
Die Hose gewährt durch das ergonomische Design und
die vorgeformten Knieelemente mehr Bewegungsfreiheit. Die Knietaschen können von unten befüllt werden.
- Seitentaschen.
- Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss.
- Multifunktionstasche mit Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche.
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss.
- CORDURA® verstärkte Taschen.
- Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Kniepolster Art. 091848.
Hinweis:
Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalen Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.
Bundhose in Farbkombination kornblau / schwarz unter Nr.
091214.
Damenhose in kornblau / schwarz unter Nr.
091216.