Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bundhose InnovatiQ, blau / schwarz, Konfektionsgröße DE: 90

Artikel-Nr.: 091214 90
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester; 35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 295
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie InnovatiQ
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 65% Polyester; 35% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 295 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe blau / schwarz
Konfektionsgröße DE 90
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091214 90
Herstellernummer 2230 5370-4699-90

Beschreibung

Ausführung:

Die Kübler Arbeitskleidung InnovatiQ überzeugt vor allem durch die figurbetonten Kleidungsstücke, welche durch die kontrastreichen Elemente an der Jacke und den Hosen sehr modern wirkt. Zudem gewährleistet die Kleidung durch die eingewebten Reflexelemente an Schultern, Oberarmen und Knien eine zusätzliche Sicherheit und schnellere Erkennbarkeit.
Die Hose gewährt durch das ergonomische Design und die vorgeformten Knieelemente mehr Bewegungsfreiheit. Die Knietaschen können von unten befüllt werden.
  • Seitentaschen.
  • Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss.
  • Multifunktionstasche mit Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche.
  • Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss.
  • CORDURA® verstärkte Taschen.
  • Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Kniepolster Art. 091848.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalen Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.
Damenhose in schwarz / anthratzit unter Nr. 091215.
Damenhose in kornblau / schwarz unter Nr. 091216.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb