Bundhose ACTIVIQ 44

Artikel-Nr.: 091211 DB-ANT44
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091211 DB-ANT44
EAN / GTIN 4053813321240
Herstellernummer 22505365-4897-44

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.Bundhose in Farbkombination kornblau / schwarz unter Nr. 091212 .Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.
Ausführung: Sportliche Arbeitskleidungslinie KÜBLER ACTIVIQ mit hervorragender Passform. Durch integrierte Bewegungszonen passt sich die Bekleidung in jeder Arbeitssituation perfekt an. Mit dynamischen Kontrast- und Reflexeinsätzen für bessere Sichtbarkeit. Große Freiflächen bieten Platz für individuelle Veredelungsmöglichkeiten. Um empfindliche Materialien nicht zu verkratzen, sind sämtliche Verschlüsse verdeckt. Die zahlreich angebrachten Taschen bieten eine gute Verstaumöglichkeit von Werkzeug, Maßstab, Handy etc.Ergonomisch geschnittene Bundhose mit extra breiten Gürtelschlaufen. Ohne Kniepolstertaschen.Mit Bewegungszonen im Kniebereich für mehr Flexibilität. Besonders robust durch mit Riegeln gesicherten Belastungspunkten.
  • Zwei Seitentaschen.
  • Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf.
  • Maßstabtasche.
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf sowie aufgesetzter Stifttasche.
  • Reißverschluss im Schritt.
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle, 65% Polyester Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: dunkelblau / anthrazit
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 270
    Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
    Waschen: 60 °C Schonwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: schonende Reinigung mit Perchlorethylen
    Konfektionsgröße DE: 44
    Taille de confection DE: 44

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb