Damen-Bundhose BODYFORCE 34

Artikel-Nr.: 091127 34
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester; 35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet
  • Norm: EN 14404

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Damen
    Gewebezusammensetzung 65% Polyester; 35% Baumwolle
    Materialgrammatur / Gewebedichte 260 g/m2
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet
    Farbe kornblau / schwarz
    Konfektionsgröße DE 34
    Norm EN 14404
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091127 34
    EAN / GTIN 4053813493688
    Herstellernummer 2325 5302-4699-34

    Beschreibung

    Ausführung:

    KÜBLER BODYFORCE bringt mit einem meisterhaften Design, Arbeitskleidung auf ein neues Level. Dynamisch und markant, mit schnittigen Kanten und einer unverkennbaren Linienführung vereint die Produktlinie fortschrittliche Gewebetechnologien mit hochwertigen Materialien und innovativen Reflex- und Stretch-Features.
    Damen-Bundhose
    • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten.
    • elastischer Bundeinsatz für optimale Bewegungsfreiheit.
    • Reflex-Elemente.
    • Rechts: doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche.
    • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf mit zusätzlich aufgesetzter Smartphone Tasche.

    Hinweis:

    Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.
    Bundhose in Farbkombination anthrazit / schwarz unter 091126.
    Herrenhose in anthrazit / schwarz unter 091123.
    Herrenhose in kornblau / schwarz unter 091124.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb