{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 32% Baumwolle; 4% Elastolefin; 64% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 220 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | marineblau / schwarz | |
Produktart | Arbeitsjacke |
Artikelnummer | 091041 M | |
EAN / GTIN | 4062406944087 | |
Herstellernummer | 091041 M |