{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 94% Polyester; 6% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / rot | |
Konfektionsgröße DE | 56 | |
Produktart | Short |
Artikelnummer | 090637 56 | |
EAN / GTIN | 4067263559542 | |
Herstellernummer | 090637 56 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Service Shorts Sport, schwarz / rot, Konfektionsgröße DE: 56
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 49.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 46.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz / rot | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 56 | 56 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 94% Polyester; 6% Elastan | 57% Baumwolle; 40% Polyester; 3% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Short | Short |
Geschlecht | Herren | Herren |