Unterhemd XLIGHT 2XL

Artikel-Nr.: 090631 2XL
Neuheit
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Merino
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
  • Waschen: 40 °C Schonwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Merino
Materialgrammatur / Gewebedichte 160 g/m2
Waschen 40 °C Schonwäsche
Farbe dunkelgrau / gelb
Produktart Unterhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090631 2XL
EAN / GTIN 7330509545577
Herstellernummer 479917349835XXL

Beschreibung

Ausführung:

Funktionsunterwäsche aus extra dünner Merinowolle, sorgt für exzellenten Feuchtigkeitstransport und optimale Temperaturregulation. Die antibakteriellen und selbstreinigenden Eigenschaften der Wolle hält die Kleidung länger frisch.

Passend für:

Empfohlene Temperatur -10 °C bis +10 °C. Für den Einsatz zu jeder Jahreszeit geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb