Zip-Sweatshirt Classic, grau-meliert, Unisex-Größe: L

Artikel-Nr.: 090384 L
Rabatt
40.85 CHF
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

CLIQUE In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke CLIQUE beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Kragenweite cm Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Körpergröße cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 85% Baumwolle; 15% Viskose
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 85% Baumwolle; 15% Viskose
Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe grau-meliert
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090384 L
EAN / GTIN 7332413588565
Herstellernummer 021043-95-L

Beschreibung

Ausführung:

Zip-Sweatshirt mit kurzem Reißverschluss sowie Rippbündchen an Ärmeln und Bund. Versteckte Tasche mit Reißverschluss und praktische Kopfhörerlösung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb