{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 50% Baumwolle; 50% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Schonwäsche | |
Farbe | orange | |
Unisex-Größe | 2XL | |
Produktart | Sweatshirt |
Artikelnummer | 090356 2XL | |
Herstellernummer | 475-027/2XL |