T-Shirt Classic-T XS

Artikel-Nr.: 090262 XS
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090262 XS
EAN / GTIN 2000000930053
Herstellernummer 029360-99-XS

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Klassisches T-Shirt mit modernem Schnitt. Rundstrick für optimale Passform. Doppeltes Kragenbündchen mit Elasthan.

Merkmal:

Unisex-Größe: XS
Geschlecht: Unisex
Grammage du matériau / densité du tissu: 160 g/m²
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Lavage: 60 °C linge délicat
Couleur: noir
Taille unisexe: XS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb