Polo-Shirt Performance XS

Artikel-Nr.: 090214 XS
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090214 XS
EAN / GTIN 4045981008269
Herstellernummer 0816005003

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hochwertiges Polo-Shirt Perfomance aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester. Besonders leistungsfähig und funktionell durch pflegeleichten und strapazierfähigen Materialmix.

Merkmal:

Materialgrammatur / Gewebedichte: 2 g/m²
Material: Baumwolle. Polyester
Schnittführung: Unisex
Unisex-Größe: XS
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Geschlecht: Herren
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb