WypAll® X70 Reinigungstücher, Typ: W

Artikel-Nr.: 089287 W
(CHF 0.35 / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung X70 Reinigungstücher
Abrisse 870
Breite 315 mm
Länge 340 mm
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089287 W
EAN / GTIN 036000416008
Herstellernummer 8348

Beschreibung

Ausführung:

Das WypAll® X70 Sortiment wurde eigens für leichte und mittelschwere Wischvorgänge entwickelt, insbesondere dort, wo Saugfähigkeit entscheidend ist. WypAll® Wischtücher absorbieren Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Reinigungstücherücher. Sogar im nassen Zustand bleibt WypAll® x70 reißfest und behält seine Form. Als Marktführer in Sachen Saugfähigkeit möchte WypAll® Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich mit WypAll® Reinigungstüchern Abfall zu reduzieren, indem sie saubere und wiederverwendbare Reinigungstücher anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können. Durch die Hydroknit™-Technologie sind WypAll® Reinigungstücher leicht und schnell absorbierend – für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben, damit Ihre Oberflächen schnell wieder einsatzbereit sind. Ideal für den Einsatz als Putztücher. Lieferung in einer leistungsstarken Wischtücher Rolle – bei Verwendung in Kombination mit dem mobilen Rollenspender sind Sie stets ausreichend versorgt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb