WypAll® L20 Essential™ Wischtücher Großrolle, Typ: W

Artikel-Nr.: 089281 W
Kopieren
Preis pro 1 Stück (CHF 0.04 / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung L20 Essential
Eignung für Reinigen ja
Abrisse 1000
Lagen 2
Hülsen-⌀ 6 cm
Breite 340 mm
Länge 380 mm
Farbe blau
feucht nein
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Gewicht 5 kg
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089281 W
Kopieren
EAN / GTIN 5033848032518
Kopieren
Herstellernummer 7356
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

WypAll® Essential™ 2-lagige Papierreinigungstücher sind die ideale Lösung für leichte Wischvorgänge. Die Papierreinigungstücher sind geeignet zum effektiven und effizienten Aufwischen von Flüssigkeiten, für Sprüh- und Wischreinigung/-trocknung und zum Reinigen und Abtrocknen der Hände. Mit der WypAll® Markenprägung wird die Festigkeit der Tücher durch die einzigartige Struktur in den verbundenen Lagen erhöht und jedes Reinigungstuch der blauen WypAll® L20 Rolle sieht schöner aus und fühlt sich angenehmer an. Die blaue Rolle ist in kontaminationskritischen Umgebungen ebenfalls leicht zu erkennen. Diese Einmal-Reinigungstücher mit einer Wertigkeit, die von Einmal-Wischtüchern erwartet wird, zeichnen sich dennoch durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb