Kimtech™ Pure™ Wischtücher Großrolle, Typ: K

Artikel-Nr.: 089242 K
(CHF 0.35 / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrisse 600
Lagen 1
Hülsen-⌀ 6 cm
Breite 340 mm
Länge 380 mm
Farbe weiß
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Produktart Papierwischtücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089242 K
EAN / GTIN 5027375019692
Herstellernummer 7623

Beschreibung

Ausführung:

Kimtech™ Pure™ Reinigungstücher sind leistungsstarke Wischtücher, die sich für die Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher eignen. Sie sind perfekt zum trockenen Abwischen von kritischen Geräten und Oberflächen für verschiedenste Branchen. Fusselarm und eine hohe Absorptionsfähigkeit für empfindliche Anwendungen und Oberflächen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb