Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher 2-teilig, Typ: RW

Artikel-Nr.: 089136 RW
Setpreis 2 Stück (CHF 0.13 / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrisse 2×350
Lagen 1
Breite 255 mm
Länge 335 mm
passend für Halter/Spender W1, W2
Produktart Papierwischtücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089136 RW
EAN / GTIN 3133200072250
Herstellernummer 473382

Beschreibung

Ausführung:

Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
Tork Extra Starke Mehrzweck Papiertücher: geeignet zum Aufwischen von Ölen und Wasser. Durch Wabenstruktur der Oberfläche besonders stark und robust auch im nassen Zustand.
Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Hände werden vor Verunreinigungen und Hitze geschützt. Wischtücher als Roller oder Einzeltuch verfügbar.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. W1 und W2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb