Starke Mehrzweck Papierwischtücher-Set 2-teilig, Typ: W

Artikel-Nr.: 089125 W
Setpreis 2 Stück (CHF 0.03 / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 420
Abrisse 2×750
Lagen 2
Breite 235 mm
Länge 340 mm
Farbe weiß
passend für Halter/Spender F1, W1, W2
Produktart Papierwischtücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089125 W
EAN / GTIN 7322540182293
Herstellernummer 130041

Beschreibung

Ausführung:

Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher (420): zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Staub. Aufgrund QuickDry-Qualität stärker und saugfähiger als normales Papier.
Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Hände werden vor Verunreinigungen und Hitze geschützt. Wischtücher als Roller oder Einzeltuch verfügbar.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. F1 / W1 / W2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb