Industrie Papierwischtücher (blau) W

Artikel-Nr.: 089105 W
(CHF 0.05 / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
277 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ehemalige Tork-Bezeichnung 330
    Abrisse 1000
    Lagen 3
    Breite 370 mm
    Länge 340 mm
    Farbe blau
    passend für Halter/Spender F1, W1
    Produktart Papierwischtücher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 089105 W
    EAN / GTIN 7322540345056
    Herstellernummer 128407

    Beschreibung

    Ausführung:

    Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
    Tork Industrie Papierwischtücher (330): geeignet für die Industrie sowie zum Abwischen der Hände.
    Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Hände werden vor Verunreinigungen und Hitze geschützt. Wischtücher als Roller oder Einzeltuch verfügbar.

    Passend für:

    Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. F1 / W1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb