Standard Papierwischtücher-Set 2-teilig W

Artikel-Nr.: 089103 W
Setpreis 2 Stück (CHF 0.03 / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
66 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 320
Abrisse 2×1000
Lagen 2
Breite 370 mm
Länge 340 mm
Farbe blau
passend für Halter/Spender F1, W1
Produktart Papierwischtücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Herstellernummer 128408

Beschreibung

Ausführung:

Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
Tork Standard Papierwischtücher (320): für einfache Wischarbeiten.
Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Hände werden vor Verunreinigungen und Hitze geschützt. Wischtücher als Roller oder Einzeltuch verfügbar.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. F1 / W1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript