• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Glättekelle, rostbeständig

Artikel-Nr.: 087620
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 280 mm
Breite 130 mm
Stärke 0,7 mm
Griffmaterial Comfort-Soft-Griff ®
Griff-Farbe rot
Form Werkzeugblatt Rechteck
Stütze Alustütze mit 4 Schweißbolzen
rostbeständiges Blatt ja
Produktart Kelle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 087620
EAN / GTIN 4003553121181
Herstellernummer 6215-00
Hersteller maurerfreund GmbH, Höhenweg 91, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.maurerfreund.com

Beschreibung

Ausführung:

Elastisches Blatt aus rostbeständigem Bandstahl, Comfort-Soft-Griff®.
Vollgegossene Alustütze mit 4 Schweißbolzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb