Industrie-Kratzbesen Arenga-Elaston-Stahldraht-Mischung, Länge: 400mm

Artikel-Nr.: 087532 400
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 400 mm
Körpermaterial Flachholz
mit Kratzblech ja
Stielsystem schwerer Metallstielhalter aufgeschraubt
geeignet für Stiel-⌀ 28 mm
Bestückung Arenga-Elaston Stahldraht-Mischung
Anwendungsbereich – Verschmutzung für gröbsten Schmutz
für Metallspäne geeignet ja
Produktart Besen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087532 400
EAN / GTIN 4250560509567
Herstellernummer 235221

Beschreibung

Ausführung:

Flachholz mit Kratzblech und Stielhalter für Stiel ⌀ 28 mm. Für gröbsten Schmutz und Metallspäne.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb