Alternativartikel:

Industrie-Saalbesen Naturkokos, Länge: 400mm

Artikel-Nr.: 087530 400
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 400 mm
Besatzform voll besteckt
Körpermaterial Sattelholz
mit Kratzblech nein
Stielsystem Stielloch
geeignet für Stiel-⌀ 24 mm
Bestückung Kokos
Anwendungsbereich – Verschmutzung für gröberen Schmutz
Produktart Besen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087530 400
EAN / GTIN 4250560519542
Herstellernummer 230100

Beschreibung

Ausführung:

Sattelholz mit Stielloch ⌀ 24 mm, voll besteckt. Für gröberen Schmutz. Naturkokos.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb