Abdeckfolie mit Gewebeband 1,4 m

Artikel-Nr.: 087205 1,4
(CHF 0.29 / 1 Quadratmeter)
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
106 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 20 m
Breite 1,4 m
Stärke Folie 9 µm
Werkstoff Folie HDPE-Folie
Klebebandart Gewebeband (Naturkautschuk)
Einsatz auf Untergründen rau, für Innen und Außen
typische Verwendung Innen- und Außenbereich
rückstandsfreie Entfernung möglich bis 21 d
geeignet für Abroller Nr. 087209
Produktart Abdeckfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087205 1,4
EAN / GTIN 4013307351290
Herstellernummer 580184001-329

Beschreibung

Ausführung:

Kombination aus Klebeband und Abdeckfolie. Ermöglicht ein Abkleben mit scharfen Kanten und gleichzeitiges Abdecken in einem Schritt.
Mit Gewebeband (Naturkautschuk) für raue Untergründe im Innen- und Außenbereich. Bis 21 Tage rückstandsfrei entfernbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb