Industrie-Heizkörperpinsel 60 mm

Artikel-Nr.: 087035 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.40 / Stück
  • ab 24 Stück
    CHF  2.85 / Stück
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
496 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe in Zoll 2.1/2 Zoll
Breite des Pinsels 60 mm
Werkstoff Borste helle Chinaborste
Werkstoff Stiel unlackierter Holzstiel
Tops 70 %
Einband des Pinsels Blechzwinge
Einsatzbereich für Arbeiten Heizkörperpinsel, für einfach Anstricharbeiten
Produktart Heizkörperpinsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087035 60
EAN / GTIN 4013307812586
Herstellernummer 435060-329

Beschreibung

Ausführung:

70 % Tops. Blechzwinge. Nur mit unlackiertem Holzstiel erhältlich.
Pinsel für die Industrie und einfache Arbeiten. Helle Chinaborste.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb