Alternativartikel:

Profi-Ringpinsel für hochwertige Lackierungen 30 mm

Artikel-Nr.: 087000 30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.20 / Stück
  • ab 12 Stück
    CHF  12.65 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Pinselgröße 6
Größe in Zoll 1 Zoll
30 mm
Werkstoff Borste reine schwarze Chinaborste
Werkstoff Stiel unlackierter Holzstiel
Tops 90 %
Vorband Fadenvorband
Einsatzbereich für Arbeiten für hochwertige Lackierungen
Produktart Ringpinsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087000 30
EAN / GTIN 4013307310020
Herstellernummer 83220610

Beschreibung

Ausführung:

Ringpinsel Natural Mix schwarz. Mit doppeltem Fadenvorband, bombiertem Pinselkopf und unlackiertem Hartholzstiel. Beste Pinselführung möglich, zum Beschneiden an Wandabschlüssen wie Fenstern und Türen bestens geeignet. Auch für dünn- und dickschichtige Holzlasuren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb