{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 5:1 | 0,7 t | |
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 0,9 t | |
Gewinde-⌀ | M10×1,5 | |
Gewindelänge L | 18 mm | |
Schlüsselweite Innen-Sechskant S | 8 mm | |
Höhe Schraubenkopf A | 33 mm | |
Höhe Mittelsteg B | 30 mm | |
Schraubenkopf-⌀ C | 30 mm | |
Abstand Mittelsteg-Öse D | 38 mm | |
Ösenweite E | 27 mm | |
Ösenstärke F | 14 mm | |
Anschlagwirbelbreite G | 53 mm | |
Produktart | Anschlagwirbel |
Artikelnummer | 086452 M10X1,5 | |
EAN / GTIN | 2050001944801 | |
Herstellernummer | DSR M 10 UP |