Anschlagkette 4-strängig, Nutzlänge: 3m

Artikel-Nr.: 086446 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ketten-⌀ 8 mm
Nutzlänge 3 m
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° 3.000 kg
Produktart Anschlagkette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086446 3
EAN / GTIN 4032378140053
Herstellernummer H48SL3TYP1

Beschreibung

Ausführung:

Anschlagketten mit H-Stempel (Zulassung der deutschen Berufsgenossenschaft).
Hochfeste Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit schwarz lackierter Kette.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen (z. B. Sicherheitslasthaken) auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb