Anschlagkette 4-strängig, Nutzlänge: 5m

Artikel-Nr.: 086445 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ketten-⌀ 6 mm
Nutzlänge 5 m
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° 2.360 kg
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° 1.700 kg
Produktart Anschlagkette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086445 5
EAN / GTIN 2050002049123
Herstellernummer H46SL5TYP1

Beschreibung

Ausführung:

Anschlagketten mit H-Stempel (Zulassung der deutschen Berufsgenossenschaft).
Hochfeste Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit schwarz lackierter Kette.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen (z. B. Sicherheitslasthaken) auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb