Rundschlinge blau 8000 kg, Nutzlänge: 5m

Artikel-Nr.: 086280 5
Preis pro 1 Stück (CHF 27.20 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Umfangslänge 10 m
Nutzlänge 5 m
Schlingenbreite 90 mm
Traglast einfach direkt WLL 8.000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL 6.400 kg
Traglast doppelt WLL bis 7° 16.000 kg
Traglast doppelt WLL 7° − 45° 11.200 kg
Traglast doppelt WLL 45° − 60° 8.000 kg
Produktart Rundschlinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086280 5
EAN / GTIN 4049924501800
Herstellernummer TE080050
Hersteller Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Niederlande, www.technotex.nl

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb