Rundschlinge rot 5000 kg, Nutzlänge: 1m

Artikel-Nr.: 086275 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Umfangslänge 2 m
Nutzlänge 1 m
Schlingenbreite 72 mm
Traglast einfach direkt WLL 5.000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL 4.000 kg
Traglast doppelt WLL bis 7° 10.000 kg
Traglast doppelt WLL 7° − 45° 7.000 kg
Traglast doppelt WLL 45° − 60° 5.000 kg
Produktart Rundschlinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086275 1
EAN / GTIN 2050001735843
Herstellernummer TE050010
Hersteller Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Niederlande, www.technotex.nl

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb