Rundschlinge gelb 3000 kg, Nutzlänge: 1m

Artikel-Nr.: 086260 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Umfangslänge 2 m
Nutzlänge 1 m
Schlingenbreite 54 mm
Traglast einfach direkt WLL 3.000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL 2.400 kg
Traglast doppelt WLL bis 7° 6.000 kg
Traglast doppelt WLL 7° − 45° 4.200 kg
Traglast doppelt WLL 45° − 60° 3.000 kg
Produktart Rundschlinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086260 1
EAN / GTIN 2050001735829
Herstellernummer TE030010

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb