Pumpensaugheber Kunststoff, Typ: 1

Artikel-Nr.: 086202 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
197 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Saugkopf-⌀ 210 mm
maximale Tragfähigkeit 120 kg
Produktart Saugheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086202 1
EAN / GTIN 4010122001768
Herstellernummer BO 601.G

Beschreibung

Ausführung:

Veribor® Pumpensaugheber aus Kunststoff. Integrierter Pumpenstößel für schnelle und bequeme Bedienung. Mit Vakuumsicherheitsanzeige durch gelben Ring am Pumpenstößel.

Verwendung:

Zum Heben aller Materialien mit glatten, nicht gefetteten und gasdichten Oberflächen.

Hinweis:

Saugheber während der Lagerung entspannen, um eine dauerhafte Verformung der Gummischeiben zu vermeiden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb