Saugheber Kunststoff, Typ: 2

Artikel-Nr.: 086201 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Saugkopf-⌀ 120 mm
maximale Tragfähigkeit 60 kg
Produktart Saugheber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086201 2
Kopieren
EAN / GTIN 4010122002475
Kopieren
Herstellernummer BO 602.1G
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 HAAN, Deutschland, www.bohle.com

Beschreibung

Ausführung:

Veribor® 2-Kopf-Kunststoff Saugheber. Verbesserter Griffbereich aus rutschfestem Gummi verhindert ein Verrutschen der Hand während des Tragevorgangs. Mit bewährter Kipphebeltechnik.

Verwendung:

Zum Heben aller Materialien mit glatten, nicht gefetteten und gasdichten Oberflächen.

Hinweis:

Saugheber während der Lagerung entspannen, um eine dauerhafte Verformung der Gummischeiben zu vermeiden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb