Rundschlinge grün 2000 kg 2 m

Artikel-Nr.: 086150 2
(CHF 9.60 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Umfangslänge 4 m
Nutzlänge 2 m
Schlingenbreite 46 mm
Traglast einfach direkt WLL 2.000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL 1.600 kg
Traglast doppelt WLL bis 7° 4.000 kg
Traglast doppelt WLL 7° − 45° 2.800 kg
Traglast doppelt WLL 45° − 60° 2.000 kg
Produktart Rundschlinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086150 2
EAN / GTIN 4025092360463
Herstellernummer RSE-02000-L1 2m

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb