Rundschlinge violett 1000 kg 1 m

Artikel-Nr.: 086140 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
213 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Umfangslänge 2 m
    Nutzlänge 1 m
    Schlingenbreite 46 mm
    Traglast einfach direkt WLL 1.000 kg
    Traglast einfach geschnürt WLL 800 kg
    Traglast doppelt WLL bis 7° 2.000 kg
    Traglast doppelt WLL 7° − 45° 1.400 kg
    Traglast doppelt WLL 45° − 60° 1.000 kg
    Produktart Rundschlinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086140 1
    EAN / GTIN 4025092360418
    Herstellernummer RSE-01000-L1 1m

    Beschreibung

    Ausführung:

    Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

    Verwendung:

    Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

    Hinweis:

    Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb