Hydraulikschlauch HHC mit Werksmontage / -befüllung 1 m

Artikel-Nr.: 086081 1
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1 m
Produktart Hydraulik-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086081 1
EAN / GTIN 2050000970320
Herstellernummer 4025092155687

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kupplungsstecker Nr. 086085 Gr. M1 (Zylinderseite) und Einschraubgewinde 3/8-NPT (Pumpenseite). Außen-⌀ 14 mm; Innen-⌀ 6,3 mm (Nennweite); Berstdruck 2800 bar; minimaler Biegeradius R =100 mm.
Nur zur Lieferung mit einem Hydraulik-Komplettsystem (Pumpe, Zylinder, Schlauch) ab Hersteller mit Werksmontage, Befüllung und Entlüftung.
Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.

Hinweis:

Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb