Universal-Zylinder YS 10/150

Artikel-Nr.: 086060 10/150
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Druckkraft / Hub (t / mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hubhöhe 150 mm
    Ölvolumen 218 ml
    Zylinder Außen-⌀ 57 mm
    Baulänge eingefahren 250 mm
    maximale Druckkraft 100 kN
    Gewicht 4,1 kg
    Produktart Hydraulik-Zylinder

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086060 10/150
    EAN / GTIN 4025092150088
    Herstellernummer YS-10/150,

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.
    Die Universal-Zylinder zeichnen sich durch extrem gute Seitenlastverträglichkeit aus, sie verfügen über Federrückzug und nur einen Schlauchanschluss mit Schnellkupplung.

    Verwendung:

    Für alle Druckarbeiten, bei denen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen ankommt. Ideal für den Einsatz in Vorrichtungen und Werkstattpressen durch serienmäßige metrische Befestigungsgewinde. In allen Lagen einsetzbar.

    Lieferumfang:

    Inklusive Druck-Anschluss 3/8-NPT. Die Lieferung erfolgt betriebsfertig inklusive Kupplungsmuffe, gehärtetem Stahl-Druckstück (Stempel) und Befestigungsgewinde ohne Anschlussleitungen und Adapter.

    Hinweis:

    Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.
    Hydraulik-Handpumpe siehe Nr. 086050, Hydraulikschlauch Nr. 086081, Manometer Nr. 086087.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb