Maschinenheber mit Hubklaue YAM, Tragfähigkeit: 5t

Artikel-Nr.: 086046 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 257 mm
Breite 182 mm
Höhe 290 mm
Hubhöhe 120 mm
Klaue Länge 57 mm
Klaue Breite 75 mm
minimale Ansetzhöhe 26 mm
automatischer Federrückzug ja
maximale Tragfähigkeit 5 t
Gewicht 19 kg
Produktart Hydraulik-Maschinenheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086046 5
EAN / GTIN 4025092153997
Herstellernummer YAM-5 5t

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenheber mit kompakten Abmessungen, die Last kann sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf gehoben werden. Hohe Standsicherheit, der Pumpenhebel ist um 270° drehbar (nicht Gr. 2).

Verwendung:

Anheben, Ausrichten und Umsetzen von Maschinen oder ähnlichen Lasten sowie für allgemeine Reparatur- und Montagearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb