Elektrokettenzug CPV VEGO 1-4

Artikel-Nr.: 086035 1-4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1-4
Hubgeschwindigkeit 4 m/min
Normalhubhöhe 3 m
automatische Endabschaltung ja
einstellbare Rutschkupplung ja
Anzahl Kettenstränge 2
Triebwerksgruppe nach FEM/ISO 1AM
Tragfähigkeit 1.000 kg
Tragfähigkeit t 1 t
Gewicht 28 kg
Produktart Hebelzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086035 1-4
EAN / GTIN 2050001790590
Herstellernummer N06700619

Beschreibung

Ausführung:

Elektrokettenzug mit Traghaken in robuster und zuverlässiger Bauweise. Der integrierte Endlagenschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Gehäuse. Triebwerksgruppe 1 Am, Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit, Standard-Betriebsspannung (400 V/50 Hz). Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V-Schützsteuerung, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, Motoren IP55.

Hinweis:

Ausführungen mit 2 Geschwindigkeiten (Feinhub), anderen Hubhöhen, Fahrwerk, Kettenspeicher, Funk sowie 230-V-Ausführung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb